666-C-4-100 ハイソフトドライバー細軸 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 65681406

代表画像

ハイソフトドライバー細軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番853-2488
内容量1本注文コード65681406品番666-C-4-100
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。
マグネット入り。

用途
OA機器関連の精密作業に適してます。
トラスコ品番
853-2488
寸法(mm)
4.0×100
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
仕上
先端ブラックポイント仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする