3M(スリーエム)
耐熱ポリイミドテープ 5419
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
用途
プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。
粘着剤
シリコーン系
基材
PI
テープ幅(mm)
304
テープ長さ(m)
32.9
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65681081
5419 304X32
304
32.9
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
96日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください