3M(スリーエム)
ボンディングテープ 583
熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
用途
ネームプレートの貼り付け
テープ幅(mm)
400
基材
ABS
テープ長さ(m)
54.8
粘着剤
ニトリルフェノール樹脂系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65681047
583 400X54
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
55日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください