Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
仕様
壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
電圧(V)
100
光源
LEDコンパクトランプΦ45用
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
80
内容量
1台
注意
※コンパクトランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65680688
SLB81301
¥
40,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680697
SLB81303
¥
40,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680706
SLB81305
¥
46,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65680715
SLB81307
¥
46,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください