曜日別特売
SLB81303 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック) 65680697

壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65680697
品番
SLB81303
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
電圧(V)
100
光源
LEDコンパクトランプΦ45用
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
80
エコロジー商品
省エネ
注意
※コンパクトランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする