天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF
- 高さ(mm)
- 90
- 電圧(V)
- 100
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや消し
- 光源
- LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デザイン
- Casual
- グリーン購入法
- 適合
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ












