CL100形広角35K白直付非調光
- 仕様
- 天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用
- 材質
- 【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)
- 幅(mm)
- Φ116
- 質量(kg)
- 0.9
- 高さ(mm)
- 114
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 8.8
- 光源
- LED(温白色)
- 色温度(K)
- 3500(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 136.9
- 入力電流(A)
- (100V時)0.088
- 光束(Lm)
- 1205
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※調光はできません。※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ










