曜日別特売

天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付

天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)
Φ735
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
90
電圧(V)
100
仕上
【アクリルカバー】乳白つや消し
光源
LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
トランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65680609SNCX3130026.8141.70.48(100V時)3800LED内蔵、電源ユニット内蔵
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65680627SNCX5130034.3145.70.58(100V時)5000LED内蔵、電源ユニット内蔵・スピーカー内蔵
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする