USB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm

USB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm - AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm - AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm - AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm - AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm - AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm - AFF WARE

USB3.1規格対応、最大5Gbpsの超高速転送。
ポータブルSSD/HDDなどのUSB Micro-B SuperSpeed 対応機器とPCやスマホなどのType-C機器を直接接続。
取り回しの良い長さ50cm(0.5m)のしなやかで断線しにくいケーブルです。

用途通信用ケーブルとしてブラック質量(g)約18コネクタ形状USB Type-C (オス) - Micro-B superspeed (オス)ケーブル長(cm)約50伝送速度(Gbps)最大5(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス‐オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682158AFF-CBC001
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする