BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃 エキスパート木材
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途
木材の切断
穴径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
本体寸法(mm)
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65683619
2608902140
42
140×140×1.8
1.8
140
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683628
2608902151
48
165×165×1.5
1.5
165
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65683637
2608902153
48
184×184×1.6
1.6
184
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください