曜日別特売

丸のこ刃 エキスパートサイディング

丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートサイディング - BOSCH(ボッシュ)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。

用途窯業系サイディング材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数4本体寸法(mm)165×165×1.2刃厚(mm)1.8外径(mm)165穴径(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656836802608902200
11,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする