BOSCH(ボッシュ)
X-LOCKカーバイドマルチホイール
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途
木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断
本体寸法(mm)
125×125×1.6
外径(Φmm)
125
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
刃厚(mm)
1.6
穴径(mm)
22.23
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65683759
2608902375
¥
6,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください