フローコーン Pロート(組立架台付)

フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付) - FSC藤原産業

プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。
水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。
また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。
架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。
さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。

セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13内容量1式
注意
※ストップウォッチは含まれていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65688458PRT
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする