曜日別特売

スマートLED つららライト

スマートLED つららライト - アルファ[販促]スマートLED つららライト - アルファ[販促]スマートLED つららライト - アルファ[販促]スマートLED つららライト - アルファ[販促]

リモコンorアプリで操作可能!

仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:80球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約0.85kg●消費電力:9W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(cm)H60×W240内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682779TG5-6058
14,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする