”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)

”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) - ニルフィスク

HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。
水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。
グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。

用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694365107421411
199,600
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする