ドウシシャ
メガ引掛けモデル
サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。
用途
洗面所/トイレ/キッチンなど。
仕様
【調光】5段階、【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
24
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ230×237
光束(Lm)
1520
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692755
KSLH10MCWH
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください