人感ソケットE17モデル

人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ人感ソケットE17モデル - ドウシシャ

サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。

用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)10機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)450光色昼光色~電球色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692798KSLE40SCWH
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする