KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798

 

KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798
KSLE40SCWH 人感ソケットE17モデル ドウシシャ 65692798

人感ソケットE17モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65692798
品番
KSLE40SCWH
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。

用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
仕様
【調光】2段階、【調色】3段階
消費電力(W)(50/60Hz)
10
機能
ライト、ファン独立運転可
電池
【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ150×210
光束(Lm)
450
光色
昼光色~電球色
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする