ドウシシャ
シーリングイージーモデル
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途
8畳用
仕様
【調光】7段階、【調色】5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
51
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ400×200
光束(Lm)
4000
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692825
DCC-SW08EL
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください