ドウシシャ
シーリングイージーモデル
サーキュライトイージーシリーズ12畳用は、音声操作機能搭載。リモコンいらずで簡単操作。ボイスコントロール+簡単取付でフルスペックの商品となります。
用途
12畳用
仕様
【調光】10段階、【調色】7段階
消費電力(W)(50/60Hz)
70
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ450×245
光束(Lm)
5000
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692807
KCC-SW12EV
¥
36,182
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください