Luminous(ルミナス)
省エネルミナセーブLEDシーリングライト
業界トップクラスの高い省エネ性能
用途
照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所
機能
【調光】11段階
色温度(K)
5000
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ560×91
明るさ
【常夜灯】2段階
演色指数(Ra)
80
発光効率(Lm/W)
185
切タイマー
0.5 / 1.0 (時間)
調色の可否
-
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692701
LSV-Y06DX
20
3699
6畳用
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65692710
LSV-Y08DX
23.2
4299
8畳用
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65692719
LSV-Y12DX
29.7
5499
12畳用
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください