曜日別特売

メガ回転引掛けモデル

メガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャメガ回転引掛けモデル - ドウシシャ

サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。

用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)25機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×150光束(Lm)1520光色昼光色~電球色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692780KSLH10RCWH
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする