曜日別特売

ソケットE17モデル

ソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャソケットE17モデル - ドウシシャ

サーキュライトE17は、熱がこもりやすいけどけど、換気窓も小さいスペース(脱衣所、トイレなど)にさっと設置するだけで光と風が降り注いで快適な風を送りこみます。

用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。光色昼光色~電球色消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可仕様【調光】2段階、【調色】3段階電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)760内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692789KSLE60CWH76012
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする