停電検知LEDシーリングライト

停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)停電検知LEDシーリングライト - Luminous(ルミナス)

停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。

用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
本体サイズ(mm)
光束(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692676TKE-Y06DX23.2Φ500×9132006畳用137.9
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65692685TKE-Y08DX26Φ560×9138008畳用146.1
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする