メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプ
グリル脱着式
吹出し方向調整板(遮へい板)付
適用パイプ: 呼び径100mm管
風量調節機構付(本体内部)
グリル色調:ホワイト
材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
合成樹脂
適合パイプ
Φ100
内容量
1個
注意
※浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692877
AT-100QKH2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください