マキタ
インターナル砥石用アダプタ
インターナル砥石取付用
適合
モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C
取付ねじ径(Φmm)
砥石:M10
取付軸径(Φmm)
砥石:6
内容量
1個
注意
※砥石は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692999
A-79631
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください