曜日別特売

LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット - オーツカ光学

照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。
オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。
ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。
レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。
本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。
是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。

消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし内容量1セット
全6種類を絞り込む
倍率
6種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65697278SKKL-F 2XAR レンズクリーナーセット2倍
49,140
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65697287SKKL-F 3XAR レンズクリーナーセット3倍
54,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65697296SKKL-F 4XAR レンズクリーナーセット4倍
66,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65697305SKKL-F 6XAR レンズクリーナーセット6倍
78,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65697321SKKL-F 8XAR レンズクリーナーセット8倍
112,290
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65697330SKKL-F 10XAR レンズクリーナーセット10倍
124,570
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする