夢の天秤

夢の天秤 - 吉見製作所夢の天秤 - 吉見製作所夢の天秤 - 吉見製作所夢の天秤 - 吉見製作所夢の天秤 - 吉見製作所夢の天秤 - 吉見製作所夢の天秤 - 吉見製作所

*形状記憶合金製天秤 *深海大物用1本入 *線径:1.5mm、全長:1000mm、アーム長:710mm

用途抜群に細い線径でしなやかで張りがあるので、潮の抵抗を受けにくい天秤です。沈めるときは天秤の形状を保ったまま素早く沈み、水中では潮の流れに従ってゆれ、魚に違和感を与えません。魚を釣り上げるときには天秤の両腕が真っ直ぐになり、魚をばらしにくく、引きを楽しめます。使用後はクルクルと巻いてコンパクトに収納可能で、耐久性も抜群です。様々な魚種に合わせたラインナップがあり、天秤使用の全ての釣りでお使いいただけます。吉見製作所が釣具を作り始めるきっかけとなった、ロングセラー商品です。全長(mm)1000線径(Φmm)1.5アーム長さ(mm)710内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694521TL-1000-1.5Φ
2,130
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする