曜日別特売

竿中とおる君

竿中とおる君 - 吉見製作所竿中とおる君 - 吉見製作所竿中とおる君 - 吉見製作所

*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.4mm、全長1500mm

用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。全長(mm)1500線径(Φmm)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694496Φ0.4・ケース付き
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする