吉見製作所
夢の天秤
*形状記憶合金製天秤 *大物用1本入 *線径:1.2mm、全長:700mm、アーム長:490mm
用途
抜群に細い線径でしなやかで張りがあるので、潮の抵抗を受けにくい天秤です。沈めるときは天秤の形状を保ったまま素早く沈み、水中では潮の流れに従ってゆれ、魚に違和感を与えません。魚を釣り上げるときには天秤の両腕が真っ直ぐになり、魚をばらしにくく、引きを楽しめます。使用後はクルクルと巻いてコンパクトに収納可能で、耐久性も抜群です。様々な魚種に合わせたラインナップがあり、天秤使用の全ての釣りでお使いいただけます。吉見製作所が釣具を作り始めるきっかけとなった、ロングセラー商品です。
全長(mm)
700
線径(Φmm)
1.2
アーム長さ(mm)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65694505
TL-700-1.2Φ
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください