杉原産業
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します
非常に強力なネオジム磁石を内臓しています
皿ねじ用穴用いて固定することができます
22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
8.6
内容量
1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください
※ゴム製品のため寸法は参考の値とさせていただきます
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全高(mm)
吸着力(N)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65718251
STA22
22
6
20
8
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
65718260
STA34
34
8
60
20
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
65718269
STA43
43
6
90
27
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください