手延素麺揖保乃糸 上級品

手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 上級品 - 揖保乃糸

伝統製法を活かし熟成と延ばしを繰り返し11工程を経て造りあげた素麺です。

賞味期限製造後900日内容量1箱
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65711278K-30N297×199×251.0950g×18束
オープン
3,998
4,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65711305D-50A305×206×421.9250g×34束
オープン
6,598
7,126(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする