ハリミツ
E-49 太刀魚夜光ワイヤー
従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーで、サルカンや針に直接結べる。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!
全長(m)
5
適合スリーブ
シングル2.0mm/ツイン0.8mm
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65717910
#44
(#)44
8.2
0.55
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717919
#42
(#)42
12.2
0.6
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください