ハリミツ
E-56 釣堀スリムフロート
*ケミホタル(ミニ)ホルダー付 *アタリが見えるトップ付 *高感度スリムボディ *喰い渋り対応
用途
視認性の高い波紋トップで喰い渋ったマダイやシマアジの小さなアタリでも明確にわかります。高感度設計のスリム形状で違和感なく魚が食い込みます。*自立式ではありません。
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(cm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65717946
1号
カン付オモリ:1/1.5、クッションシンカー:0.8/1
34
1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717955
1.5号
カン付オモリ:1.5/2、クッションシンカー:1/1.5
36
1.5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717971
2号
カン付オモリ:2/2.5、クッションシンカー:1.5/2
40
2
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717980
3号
カン付オモリ:45720、クッションシンカー:2.5/3
42
3
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717989
4号
カン付オモリ:4/4(+ガン玉)、クッションシンカー:45720
43
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717998
5号
カン付オモリ:5/5(+ガン玉)、クッションシンカー:45752
44
5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください