E-52 結べるケイムラ夜光ワイヤー

E-52 結べるケイムラ夜光ワイヤー - ハリミツE-52 結べるケイムラ夜光ワイヤー - ハリミツE-52 結べるケイムラ夜光ワイヤー - ハリミツ

従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーです。夜光コーティングにケイムラ加工を施し夜光+ケイムラ発光でルアーやエサの集魚効果を助長します。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!

全長(m)5適合スリーブシングル2.0mm/ツイン0.8mm内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65717928#44(#)448.20.55
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
65717937#42(#)4212.20.5
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする