E-49 太刀魚 夜光ワイヤー

E-49 太刀魚 夜光ワイヤー - ハリミツE-49 太刀魚 夜光ワイヤー - ハリミツ

従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーで、サルカンや針に直接結べる。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!

寸法(#)46全長(m)5強度(kg)4.2適合スリーブシングル1.8mm/ツイン0.8mm太さ(mm)0.5内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65717901#46
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする