曜日別特売

USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ

USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ - j5 create

USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。

ポート
【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2
USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)70.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2最大解像度3840×2160@144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65718540JCD361
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする