曜日別特売
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540

※サンプル画像

JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540
JCD361 USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 65718540

USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65718540
品番
JCD361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。

ポート
【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2
USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2
その他
【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質
アルミニウム、プラスチック
質量(g)
70.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53.2×31.15×53.2
最大解像度
3840×2160@144Hz
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
20
給電方式
バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする