超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機

超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機 - アイリスオーヤマ

【超軽量約850g】【コードレス】【高性能(DCBL)モーター搭載】
1kgを切る軽量の紙パック式スティッククリーナーです。軽々持ち運びができてオフィスや共用部など様々なシーンで活躍。
紙パック式最軽量850gで女性や高齢な方でも簡単に使用可能です。
取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。
高性能(DCBL)モーター搭載で細かいごみでもしっかり吸い込みOK!
アタッチメントを取り付けることで車のシートの砂・小石の吸引もラクラク。手が届きにくい場所やすき間もお掃除カンタン。

ホワイト質量(g)900定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×238×970集塵容量(L)0.15充電入力電源(V)AC100-240、50 /60Hz充電時間(時間)約3充電出力電源(V)DC5.0、2.0A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722049HBD-41-W
オープン
12,070
13,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする