曜日別特売

ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート

ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレート - ノムラテック

高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。
幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。
コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。
安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。

用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722566N-1313
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする