曜日別特売

親子リンク MT

親子リンク MT - マーテック
用途サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722539MT-16-10 V218.454527040140
77,500
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66131829MT-8-10 V233001602295
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66131838MT-26-10 V267.672537560210
244,600
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66133247MT-13-10 V210.946527532145
37,500
36,998
40,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66640196MT-20-10 V229.161034045180
88,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする