マーベル
電工ジョイント スパイラル
業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能
継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)
極小リードヘッド Φ4.5
使用用途に合わせた先端金具3種類
仕様
リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)
付属品
ワイヤーヘッド/スプリングヘッド
ねじ径
M5×P0.8
組数
5本
線径(mm)
Φ4.5
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65722058
MJS-55
1.5
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
65722067
MJS-51
1
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください