「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。
保証の範囲を拡大
[保証書]なし
仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書質量(kg)1.5色チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)内容量1個