小型キーボード

小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH小型キーボード - ITPROTECH

自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。

仕様6キーまで同時押し対応付属品USB A to Type-Cケーブル質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×9保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65721516MK-09WH
2,981
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
65721525MK-09BK
2,981
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする