ルーメン
HDMIケーブル
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 ノイズ対策としてトリプルシールド採用しました。 ケーブル長が5mなので取り回しも安心です。
その他
【ノイズ対策】トリプルシールド
ケーブル長(m)
3
加工
金メッキ
対応
イーサネット
解像度
2K/4K対応
端子
HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65721428
LDC-18GHDMI30
¥
1,164
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください