曜日別特売

?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ

?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ - ルーメン?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ - ルーメン?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ - ルーメン

充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線イヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタになります。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つで、3.5mmイヤホンマイク使用と充電を同時にしたい!そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。

対応4極ステレオミニプラグイヤホン/ヘッドホン周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65720658LAD-CMCFAUX100
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする