曜日別特売

超高耐久ラインテープ 971L

超高耐久ラインテープ 971L - 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L - 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L - 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L - 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L - 3M(スリーエム)超高耐久ラインテープ 971L - 3M(スリーエム)

3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。

用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.432粘着剤ゴム系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65726301971 NEW BLU 609X32
オープン
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65726310971 NEW GRE 609X32
オープン
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65726319971 NEW ORA 609X32
オープン
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65726328971 NEW RED 609X32
オープン
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65726337971 NEW WHI 609X32
オープン
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
65726346971 NEW YEL 609X32
オープン
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする