3M(スリーエム)
ポリエステルテープ 8495
剥離プロセス用テープです。初期接着力に優れます。
用途
保護フィルム剥離やFPCの打ち抜き後のカス除去
粘着剤
ゴム系
基材
ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.045
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65725987
8495 15X500 PL
1箱(16巻)
15×500
0.045
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
53日以内出荷
返品不可
65725996
8495 25X500 PL
1箱(10巻)
25×500
0.045
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
51日以内出荷
返品不可
65726005
8495 400X500
1巻
400×500
0.045
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
53日以内出荷
返品不可
65726021
8495 400X500 PL
1巻
400×500
0.045
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください