3M(スリーエム)
ポリエステルテープ 879
ポリエステル基材にゴム系粘着剤を塗布したテープです。高い初期接着力があります。
用途
・保護フィルム剥離
・シール
・固定
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×50
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着剤
ゴム系
内容量
1箱(2巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65726075
879 TRA 400X50
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65726091
879 YEL 400X50
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください