3M(スリーエム)
ポリエステルテープ 9394
1 耐溶剤性に優れています。(耐溶剤性は溶剤,使用条件により異なります)
2 耐熱性に優れております。(耐熱性は使用条件により異なります)
3 使用後、テープを剥離してもほとんど糊残りがありません。
用途
1 フィルムなどのスプライス。
2 シール。
3 部品の固定。
4 部品の保護
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×50
テープ厚さ(mm)
0.067
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65726100
9394 600X50
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください